バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)
呼び径250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)163
寸法D(mm)21
寸法B(mm)38
寸法C(mm)67
ボルト寸法M16×50
1個
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
適合バンド幅(mm)10、20兼用
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)3~16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。