構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)
呼び径250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)163
寸法D(mm)21
寸法B(mm)38
寸法C(mm)67
ボルト寸法M16×50
1個
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。