空調・電設資材 :「電気工事」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
¥4,498
税込¥4,948
15日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色(電線被覆)緑
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。