さらに商品を絞り込む
  • ネオフレックス(180)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 未来工業(59)
  • エスコ(30)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • 大阪電具(ODK)(13)
  • ネグロス電工
  • 三桂製作所(11)
  • 島田電機(11)
  • 伊藤電気製作所(7)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材 :「電線 box」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネグロック(壁面用露出スイッチボックス支持金具) ネグロス電工ネグロック(壁面用露出スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷
電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)ネグロス電工
659税込725
1個
4日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)ネグロス電工
599税込659
1個
16日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(2件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
FVラック(壁面用 WC型) ネグロス電工FVラック(壁面用 WC型)ネグロス電工
159税込175
1個
4日以内出荷
ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)
適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
吊りボルト用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。<br />感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。<br />警報用電線の支持ができます。<br />アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T型)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
8日以内出荷
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やボックスを取り付ける金具です。
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。<br />感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。<br />鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。<br />警報用電線の支持ができます。<br />樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。<br />アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)ネグロス電工
1,588税込1,747
1セット(10個)ほか
4日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら