空調・電設資材 :「dp」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合DP1、DP2
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。
チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
用途壁面にダクトを支持する金具です。
適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12
材質ステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。
工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10組)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ボックス部分への施工が必要ありません。
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
角穴でも丸穴でも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
パテを詰めるだけの簡単施工です。
必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。
ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
16日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)1.6
施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
長さ(mm)350
容量(kg)5
断面寸法(mm)約45×45×65
1箱(8本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。