絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • マスプロ電工(23)
  • 外山電気(15)
  • 因幡電工(9)
  • DXアンテナ(6)
  • 電成興業(6)
  • 日新工業所(5)
  • 日晴金属(2)
  • JAPPY(1)
  • 南電機(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(25)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「hdz」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下自在ベンドラック HDZ ネグロス電工上下自在ベンドラック HDZネグロス電工
7,398税込8,138
1セット
15日以内出荷
直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
屋根カバーたわみ防止具HDZ ネグロス電工屋根カバーたわみ防止具HDZネグロス電工
5,498税込6,048
1個ほか
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)ネグロス電工(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)ネグロス電工
759税込835
1個
当日出荷から16日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
長穴付きアングル用中間支持金具 ネグロス電工長穴付きアングル用中間支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体ネグロス電工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具) ネグロス電工RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具)ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(110W灯用)ネグロス電工
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット) ネグロス電工RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット)ネグロス電工
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

hdz特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材