空調・電設資材 :「w3 8 ボルト 寸法」の検索結果

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト中間用
工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
319 税込351
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
249 税込274
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用 材質ステンレス鋼 寸法D(mm)95
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
1箱(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)39 表面処理電気亜鉛めっき 寸法B(mm)14 適合フランジ厚(mm)17~32 許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
489 税込538
欠品中

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
799 税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
439 税込483
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)43 寸法B(mm)25 適合フランジ厚(mm)40~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50 寸法A(mm)42 寸法B(mm)24
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20 適合フランジ厚(mm)25~40
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
969 税込1,066
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法C(mm)36 適合フランジ厚(mm)3~10 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
399 税込439
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
70 税込77
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス側保温材20mm厚が支持できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
299 税込329
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベビーラック ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工ベビーラック
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
1個
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1個
特価
439 税込483
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
1個
909 税込1,000
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります