LED小型ペンダントライト ブラックセードTAIKO DENKI8日以内出荷
シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-12
LEDペンダントライト 石目模様ガラスセードTAIKO DENKI8日以内出荷
ブロンズメッキの本体に石目模様の入ったガラスセードが美しいLEDペンダントです。DXL-81299のシャンデリアとセットでご使用いただくのもおすすめです。吊り高さ調節可能
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様入り)●寸法:Φ150×高170mm●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.9kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:102.4lm/W●定格光束:430lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式●カバーホルダーネジ式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-09
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります