空調・電設資材 :「大風量ファン」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります