絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(4,081)
  • ODELIC(オーデリック)(245)
  • DAIKO(大光電機)(171)
  • コイズミ(66)
  • 東芝ライテック(48)
  • 三菱電機(37)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • TOKISTAR(18)
  • 岩崎電気(17)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(14)
  • 日立(13)
  • DNライティング(13)
  • 東芝(11)
  • オーム電機(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ドウシシャ(4)
  • ハーフェレ(4)
  • MAXRAY(マックスレイ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(107)
  • 10,000-50,000円(225)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「ちょうこう」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 調光スイッチ
  • 調光センサー
  • 空調工具
327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライトコストパフォーマンスに優れたダウンライト電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザインカットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mmFHT24W/白熱球80W~60W器具相当SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告に最適な反射板設計サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)調光不可周囲環境温度:-25℃~+35℃一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能防湿防雨型(IP65)CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトCDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可
LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
建築と調和するシンプルなシリンダー形状豊富な配光で屋外環境を自在に演出多彩な配光バリエーション標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能調光不可CDM-T70W器具相当防湿・防雨
付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5消費電力(W)45.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47定格光束(Lm)2306調光の可否不可LED交換不可
ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトアパレルホワイトeが高効率に進化LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2白色材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール無線付消費電力(W)52.7電源内蔵ビーム角(度)77入数(個)1定格光束(Lm)4210LED交換不可
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップENDO(遠藤照明)
539税込593
1セット(5個)
4日以内出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライトENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズLEDランプのリプレイスに最適ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可
調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト カバーセードタイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1台
10日以内出荷
Diskシリーズ薄型LEDランプに調光調色をラインナップランプ交換で手軽に調色が可能
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.6本体プレーンタイプ(白艶消)ランプ別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 700TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
LEDモジュール付高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)82アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)58特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
LEDモジュール付高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPEENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
調光調色ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
調光調色 シーリングダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 シーリングダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.4角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売
調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.3角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売
調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売
調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライトピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)36.7光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げ屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)30保護等級IP44LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げ屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)30保護等級IP44LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライトピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ1400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付タイプ700タイプ定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2色温度(K)2700~6500相当ビーム角(度)74エネルギー消費効率(Lm/W)97.8アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1291調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ400タイプ消費電力(W)4.9定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100器具相当EFD13W/白熱球60WLED交換不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら