空調・電設資材 :「ふうかん」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(無地) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上レザー仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)189×530 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ110×396 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります