照明器具 (56) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: ENDO(遠藤照明)すべて解除
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様 LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質 (枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御) 埋め込み深さ(mm) 132 光色 電球色 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 86 定格光束(Lm) 1864 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様 LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質 枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9 埋め込み深さ(mm) 114 光色 白色 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 75 定格光束(Lm) 1511 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様 LEDモジュール付 材質 枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg) 0.8 消費電力(W) 非調光:54.7/無線調光:55.4 埋め込み深さ(mm) 95 入数(個) 1 光色 温白色 明るさ 8000TYPE 埋込穴(Φmm) 200 定格光束(Lm) 7633 枠 幅広枠 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) 断熱性 不可
ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
モジュール LED:付 光源寿命 40000時間 LED交換 不可
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 900/1400/2400タイプ 消費電力(W) 14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ
用途 軒下用 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 枠 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 900/1400タイプ 消費電力(W) 14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ ウォ-ルウォッシュ配光 器具相当 900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) 材質(ガラス) 透明消硬質ガラス
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 600/900タイプ 消費電力(W) 11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V) (対応)100~242 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 枠 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 首振角度(°) 30 LEDランプ 別売 回転角度(°) 355 埋込穴(Φmm) 75
調光調色ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 LEDランプ 別売 埋込穴(Φmm) 75
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 首振角度(°) 30 ランプ 別売 回転角度(°) 355 埋込穴(Φmm) 75
グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス 色 白 電圧(V) (対応)100~242 光源寿命 (LED)40000時間 演色指数(Ra) 83 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ ウォールウォッシュ配光 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)40°
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
CORE75シリーズ眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
調光調色 ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ 3000タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 27.5 光源寿命 (LED)40000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 CDM-TC35W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ 4000タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 36.7 光源寿命 (LED)40000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 配光タイプ 拡散配光 器具相当 セラメタ70W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°) (灯体)35 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)360 埋込穴(Φmm) 75 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
LEDZ Mid Powerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトグレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 タイプ 700タイプ 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100 角度(°) 【グレアカットオフアングル】30 光源寿命 (LED)40000時間 枠 アルミ(白艶消) 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT24W/白熱球80W~60W LED交換 不可
ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
LEDZ Mid Powerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトグレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 質量(kg) 0.3 タイプ 1000タイプ 消費電力(W) 9.9 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100 角度(°) 【グレアカットオフアングル】30 光源寿命 (LED)40000時間 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミ(白艶消) 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT32W/白熱球100W LED交換 不可
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げ屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 構造 防湿形 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 保護等級 IP44 LEDランプ 別売 埋込穴(Φmm) 75
調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライトピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500 タイプ 1400タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) (灯体)35 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)360 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 75 器具相当 CDM-R35W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 タイプ 700タイプ 定格電圧(V) 100 色温度(K) 2700~6500相当 アングル(°) グレアカットオフ:30 LED寿命(時間) 40000 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%) 1~100 器具相当 FHT24W/白熱球80W~60W LED交換 不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.5 色 白 タイプ 1600タイプ 電圧(V) 対応:100~242 消費電力(W) 13.2 色温度(K) 2700~6500相当 ビーム角(度) 74 エネルギー消費効率(Lm/W) 97.8 アングル(°) グレアカットオフ:30 材質(枠) アルミ(白艶消) LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 57 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 150 定格光束(Lm) 1291 調光率(%) 1~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT42W LED交換 不可
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.3 タイプ 2000タイプ 消費電力(W) 8.6 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100 ビーム角(度) 73 アングル(°) グレアカットオフ:30 材質(枠) アルミ(白艶消) LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 57 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 125 調光率(%) 5~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT32W/白熱球100W LED交換 不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.4 タイプ 400タイプ 消費電力(W) 4.9 定格電圧(V) 100 色温度(K) 2700~6500相当 アングル(°) グレアカットオフ:30 LED寿命(時間) 40000 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 75 調光率(%) 1~100 器具相当 EFD13W/白熱球60W LED交換 不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.3 タイプ 1000タイプ 消費電力(W) 8.7 定格電圧(V) 100 色温度(K) 2700~6500相当 アングル(°) グレアカットオフ:30 LED寿命(時間) 40000 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT32W/白熱球100W LED交換 不可
一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.5 タイプ 2000タイプ 電圧(V) 対応:100~242 消費電力(W) 16.2 電源 内蔵タイプ ビーム角(度) 74 アングル(°) グレアカットオフ:30 材質(枠) アルミ(白艶消) LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 57 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 施工内容 断熱施工不可 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 150 調光率(%) 5~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT32W×2 LED交換 不可
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.5 タイプ 2000タイプ 電圧(V) 対応:100~242 消費電力(W) 13.7 電源 内蔵タイプ ビーム角(度) 74 アングル(°) グレアカットオフ:30 材質(枠) アルミ(白艶消) LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 57 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 150 調光率(%) 5~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT42W LED交換 不可
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.3 タイプ 700タイプ 消費電力(W) 5.3 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100 アングル(°) グレアカットオフ:30 材質(枠) アルミ(白艶消) LED寿命(時間) 40000 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 5~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT24W/白熱球80W~60W LED交換 不可
軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
LEDZ LAMP Diskシリーズ深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様 グレアレスタイプ 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg) 0.8 色 前面ガラス:透明 取付 直付 タイプ DISK75/100/150タイプ 消費電力(W) DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V) 100 構造 防雨形 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 LEDランプ 別売 光源寿命 (LED)40000時間 調光率(%) (無線調光)5~100
軒下用シーリングダウンライト 浅型 DISK75/100/150 器具本体 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
LEDZ LAMP Diskシリーズ低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質 コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス 質量(kg) 0.6 取付 直付 型 浅型 タイプ DISK75/100/150タイプ 消費電力(W) DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V) 100 構造 防雨形 LEDランプ 別売 光源寿命 (LED)40000時間 調光率(%) (無線調光)5~100
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります エアコン配管 メック 税込 ¥ 54,978 ¥ 49,980 バスケットへ
フロンガス メック 税込 ¥ 17,578 ~ ¥ 15,980 ~
樹脂架台 メック 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~