空調・電設資材 :「上げ 台」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 LEDランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製) 全長(mm)1120~1980 質量(kg)31 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)129 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
4,598,000 税込5,057,800
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ110×396 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 質量(kg)1.7 高さ(mm)355 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(ダークブラウン) 径(mm)500×170 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コード・フットスイッチ 材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙 質量(kg)3.2 消費電力(W)14.1 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.3 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102 仕上古味仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります