空調・電設資材 :「地中照明器具」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります