幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)600~1700
質量(kg)5.5
取付引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質表セード:布(レース)ブラック
取付引掛ローゼットに取付可能
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.4
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプカバーセードタイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×102
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)3
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプリングセード間接光タイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ579×100
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.2
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイププレーンタイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×100
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。