空調・電設資材 :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度(℃)-25~+35 定格入力電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL)(mm)80×626 材質(カバー)樹脂 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当 カバー樹脂(乳白/白) サイズΦ32 L580mm 消費電力(W)6.6 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白) 消費電力(W)12.4 使用温度(℃)‐25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246 口出線(mm)約200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2064(166.4/W) 調光の可否調光不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

取付直付 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質透明アクリル 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)71×62(ビーム角153×107)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光) 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ600/900タイプ 消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400/2400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.8 取付一般天井・壁取付可能 L1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)19.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2362 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 調光の可否不可 LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:1200タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属品 電源LEDランプ別売 防水仕様防湿、防雨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 長さ(mm)680 防水仕様防雨 灯数1 適合モジュールRAD-540NA/WA 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様L:500タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)レッド LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)レッド LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD540NA/WA 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様L:1000タイプ ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD540NA/WA 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 調光方式非調光 適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様L:500タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:1000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 調光方式非調光 適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります