空調・電設資材 :「無線」の検索結果

関連キーワード
330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般屋内専用 質量(kg)1.2 長さ(m)二次配線:2 モジュール無線モジュール付 入力電圧(V)100-242 環境温度範囲(℃)+5~+35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様器具本体 取付方式直付形 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L300タイプ(L254mm) 消費電力(W)6.8 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1300タイプ(L1238mm) 消費電力(W)22.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 使用方法単体利用不可(連結使用専用) 質量(kg)0.1 L100タイプ(L104mm) 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L500タイプ(L494mm) 消費電力(W)11.6 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売 L600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 本体アルミ(白) 光源寿命(LED)40000時間 連結連結端用
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売 付属品コード・コンセントプラグ 材質(本体)アルミ 消費電力(W)12.2 スイッチON/NFFスイッチ付 定格電圧(V)100 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 消費電力(W)28.3 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L900タイプ(L844mm) 消費電力(W)17.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1200タイプ(L1151mm) 消費電力(W)22.1 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L1000タイプ(L976mm) 消費電力(W)19.5 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 耐震性2.2G 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000~1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 材質(枠)白艶消 LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ3000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC100/C150タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 全長(mm)500~1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140) 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)85
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JDRシリーズ
質量(kg)0.3 シルバー 取付壁面・天井面取付兼用型 材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上) 取付方式フレンジタイプ 消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,498 税込6,048
取扱い終了

材質グローブ:乳白ガラス 構造防雨形 本体黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ 材質セード:樹脂(乳白) ダークグレー 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.3 取付埋込型 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103 埋め込み深さ(mm)28 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)50 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 タイプ2400TYPE 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×2灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様断熱施工:不可 付属品遮光シール付:2枚 適合Fit/Fit/Plus 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 タイプ照度・人感センサー シリーズSmart LEDZ センサー感度調整可能 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵 接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.4 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100 スピーカー 画面サイズ6インチ 無線LANIEEE802.1 1b/g
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります