空調・電設資材 :「看板灯 LED」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルホワイト 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能 質量(kg)4.1 高さ(mm)62 モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)122.4 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)448 横(mm)270 材質(カバー)ポリカーボネート(透明消) 光源寿命40000時間 LED15000TYPE IP等級IP65 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)34.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横配光 器具相当CDM-T70W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ縦配光 器具相当CDM-TP150W
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.3 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ2000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)17.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 器具相当メタルハライドランプ150W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)52.7 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 器具相当CDM-TP150W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横配光 器具相当CDM-TP150W
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ縦配光
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルホワイト 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ2000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)17.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります