空調・電設資材 :「調色用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)1~100
LED交換不可
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.4
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプカバーセードタイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×102
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.2
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイププレーンタイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×100
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
用途調光調色フレキシブルテープライト用
材質樹脂(白)
入数(個)5
1セット(5個)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.5
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)36.7
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
配光タイプ拡散配光
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)14.8
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
配光タイプ超広角配光
器具相当HFT42W×1灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル30°
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(白)
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法適合
パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W×1灯
LED交換不可
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.5
首振角度(°)(灯体)40
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700
取付プラグタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)3
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプリングセード間接光タイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ579×100
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1499
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)26.2
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3551
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)30
LEDランプ別売
回転角度(°)355
埋込穴(Φmm)75
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
タイプ700タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)1~100
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
色白
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)13.2
色温度(K)2700~6500相当
ビーム角(度)74
エネルギー消費効率(Lm/W)97.8
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1291
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.4
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
埋込穴(Φmm)75
Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.6
本体プレーンタイプ(白艶消)
ランプ別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)30
ランプ別売
回転角度(°)355
埋込穴(Φmm)75
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)85
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.6
色白
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)13.2
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
ビーム角(度)82
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプE17タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
消費電力4.3/4.7(V)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)2.8
タイプDisk100
消費電力(W)8.7/7.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。