空調・電設資材 :「軒下 照明器具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質透明アクリル 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様防雨形 種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg)0.6 電源(V)100-242 消費電力(W)5.5/5 全光束(Lm)425 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)2.2 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD140タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)125 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)42 ビーム角度(°)48 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト SDシリーズ
エコ商品
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用 仕様ユニット別売 取付直付 構造防雨形 保護等級IP23 グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)0.9 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)77 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)38 ビーム角度(°)43 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT32W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ブローイング加工不可 適合Base適合 質量(kg)0.2 SGI形 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100-242 施工内容断熱施工不可 埋込穴(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ600/900タイプ 消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400/2400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
用途軒下用 仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SB形:ブローイング工法可 取付埋込タイプ モジュールLED:付 取り付け形状軒下兼用型 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル15°
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 質量(kg)0.6 タイプ2000タイプ 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ 構造防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 種別LEDモジュール付 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.7 タイプ2700タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)21 電源内蔵タイプ 構造防雨形 ビーム角(度)90 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)60 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス 質量(kg)0.6 取付直付 浅型 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 ビーム角(度)82 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)58 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)13.2 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル(グレア)15°
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)65 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ2400タイプ 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×2灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT32W×3灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります