空調・電設資材 :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用
付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売
付属品コード・コンセントプラグ
材質(本体)アルミ
消費電力(W)12.2
スイッチON/NFFスイッチ付
定格電圧(V)100
LED寿命(時間)40000
Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ
質量(kg)17.5
材質(本体)アルミ
タイプ5500タイプ
消費電力(W)57.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)12000~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光束(Lm)5500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)
配光タイプ上下配光
LED交換不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。