絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(59)
  • DAIKO(大光電機)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • コイズミ(小泉成器)(11)
  • 三菱電機(7)
  • 岩崎電気(5)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • マリンテック(2)
  • サンワサプライ(1)
  • デンゲン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
  • COMCON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「12V 5W」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト ENDO(遠藤照明)スポットライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)4.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60最大接続台数1台ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59定格光束(Lm)291アルミダイキャスト(白艶消)取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPEENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Miniシリーズ小型のディスプレイやサイン照射に最適スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアスポットライト D60 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D60 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプ消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から8日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材