空調・電設資材 :「3W LED」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)5 取付埋込/直付兼用 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×74 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)5.1 取付埋込/直付兼用 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)5.2 取付埋込・白ルーバ形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□450 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□680 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 調光の可否
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様本体 付属品 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様本体 付属品 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)16 取付埋込・深形乳白パネル 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×232 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□900 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
白艶消 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 光源寿命(LED)40000時間 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91×D176 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W)43.2 仕様調光不可 種別FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg)5.5 電源(V)100V-242V 全光束(Lm)3377 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体)白木、乳白アクリル LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)39 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光) 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)71×62(ビーム角153×107)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質コーン:アルミ(白艶消) 浅型 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×3 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(白艶消) 浅型 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×3 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT32W×3灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります