LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライトコストパフォーマンスに優れたダウンライト電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザインカットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mmFHT24W/白熱球80W~60W器具相当SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプENDO(遠藤照明)3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告に最適な反射板設計サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)調光不可周囲環境温度:-25℃~+35℃一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能防湿防雨型(IP65)CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可
LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプENDO(遠藤照明)3日以内出荷
建築と調和するシンプルなシリンダー形状豊富な配光で屋外環境を自在に演出多彩な配光バリエーション標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能調光不可CDM-T70W器具相当防湿・防雨
付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5消費電力(W)45.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47定格光束(Lm)2306調光の可否不可LED交換不可
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)0.84色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
ポール灯(灯体)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売色グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
スクエアベースライト下面乳白パネルENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
スクエアシーリングライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)1.8色白取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)1.7色白高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
ブラケットライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
ベースダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
アウトドアハイパワースポットライトENDO(遠藤照明)31日以内出荷
色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)3日以内出荷から7日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.38色白高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ26電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212横(mm)26.6光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から8日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュFENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズみずみずしさを伝える光通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)5000光源色フレッシュF光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮ナチュラルタイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。リプレイに最適な幅広枠既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】92材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮ナチュラルタイプ光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 3000KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。リプレイに最適な幅広枠既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2700光源色フレッシュEE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュDENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ素材の香ばしさを引きたてる総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色フレッシュD光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズあらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3400光源色フレッシュN光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。リプレイに最適な幅広枠既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮タイプ光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 生鮮ナチュラルタイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】92材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮ナチュラルタイプ光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります