用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力PWM信号出力
ユニット種別PWM信号ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。