空調・電設資材 :「LED 信号」の検索結果

関連キーワード
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内 仕様断熱施工:不可 適合Fit/FitPlus/Base 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 シリーズSmart LEDZ 出力PWM信号出力 ユニット種別PWM信号ユニット 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さL(mm)350 仕様専用ユニット 色温度(K)4000 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 電源電源内蔵 光源色ナチュラルホワイト 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)350 色温度(K)3500 光源色温白色 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)350 色温度(K)3000 光源色電球色 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)25×60 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御方式 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様L:1000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)レッド LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様L:500タイプ ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様L:500タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)レッド LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)レッド LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様L:1000タイプ ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様L:500タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:1000タイプ 電源電源ユニット別 色温度(K)ブルー LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様L:500タイプ 電球色 電源電源ユニット別 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:1000タイプ 電球色 電源電源ユニット別 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様L:2000タイプ 電球色 電源電源ユニット別 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)65×64 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)80
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります