※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)1.4
取付埋込
タイプ20Wタイプ
構造空調ダクト回避型
本体白
寸法W(mm)150
埋込穴(Φmm)150×639
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形
材質(本体)白
タイプルーバ白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型
寸法(mm)直付時:700
取付埋込/直付兼用
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ600シリーズ・無線モジュール付
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)680
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型
寸法(mm)直付時:520
取付埋込/直付兼用
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ450シリーズ・無線モジュール付
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)500
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ450
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ600
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用
幅(mm)46.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ20Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)6.7
色白
取付直付
タイプ110Wタイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)6.3
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ110Wタイプ
寸法W(mm)300
埋込穴(Φmm)300×2450
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
明るさ(Lm)モジュール光束2390
演色指数(Ra)82
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色温度(K)5000
演色指数(Ra)82
光源色昼白色
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
質量(kg)0.84
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
ユニット種別40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1246
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf32W×2 高出力型
調光範囲6500K-2700K相当
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付プラグタイプ
Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
使用温度(℃)-25~+35
定格入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL)(mm)80×626
材質(カバー)樹脂
光源寿命40000時間
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
長さL(mm)350
仕様専用ユニット
色温度(K)4000
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
電源電源内蔵
光源色ナチュラルホワイト
調光の可否可
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。