仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様器具本体
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□680
電源LEDユニット別売
灯数4
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
調光の可否否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560
電力(W)19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
色温度(K)5000
演色指数(Ra)82
光源色昼白色
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
タイプ埋・直兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様器具本体
取付埋込
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
色温度(K)4000
演色指数(Ra)82
光源色ナチュラルホワイト
仕様電源内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438
使用温度(℃)-25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
材質(カバー)樹脂
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様器具本体
幅(mm)230
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
電源LEDユニット別売
防水仕様防雨
灯数1
調光の可否否
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数2
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
タイプ40W
仕様器具本体
取付直付
電源ユニット別売、プルスイッチ付
適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
質量(kg)0.84
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
ユニット種別40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1246
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf32W×2 高出力型
調光範囲6500K-2700K相当
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
長さL(mm)350
仕様専用ユニット
色温度(K)4000
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
電源電源内蔵
光源色ナチュラルホワイト
調光の可否可
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)350
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。