空調・電設資材 :「led 棚ライト」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)4.4 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 最大接続台数1台 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 定格光束(Lm)291 アルミダイキャスト(白艶消) 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります