空調・電設資材 :「扇風機 ファン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングファン
ガラスセード。本体ニッケルメッキ仕上。羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)。LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26。点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)。風量切替機能付(高速・中速・低速)。羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)8.6 高さ(mm)349 消費電力(W)36.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)1100 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4860 適用畳数~14畳
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります