~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)24
適用畳数~8畳用
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)139.5
幅(mm)452
高さ(mm)167
コード長さ(mm)375
質量(kg)1.9
長さ(mm)452
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別LEDシーリングライト -More Smart-
幅(mm)Φ510
カバーアクリルカバー
質量(kg)1.5
高さ(mm)130
タイプリモコン調光調色タイプ
機能家電コントロール機能搭載
色温度(K)3000~6500
光源色昼光色、電球色
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調色の可否○
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。