空調・電設資材 :「4.1 木ねじ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本) 種別浴室灯 幅(mm)Φ190 カバープラスチック 質量(kg)0.5 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)100 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)4.1 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命約40000時間 LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17 光束(Lm)【器具】300 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング