油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。