空調・電設資材 :「つえ」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 絶縁枠
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 タイプキャップ付 種類厚鋼電線管用
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様40cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)535 寸法D(mm)280 寸法E(mm)465 寸法B(mm)485 寸法C(mm)406 板厚(mm)t=1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 タイプキャップ付 種類薄鋼電線管用
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型 寸法H(mm)42
1セット(10個)
399 税込439
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 浅型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型 寸法H(mm)25
1セット(10個)
429 税込472
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱エルボ
材質自己消火性硬質発泡スチロール 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様20cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)320 寸法D(mm)140 寸法E(mm)250 寸法B(mm)270 寸法C(mm)191 板厚(mm)t=0.8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様35cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)484 寸法D(mm)250 寸法E(mm)414 寸法B(mm)434 寸法C(mm)355 板厚(mm)t=1
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様30cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)399 寸法D(mm)210 寸法E(mm)329 寸法B(mm)349 寸法C(mm)270 板厚(mm)t=0.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様25cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)348 寸法D(mm)165 寸法E(mm)278 寸法B(mm)298 寸法C(mm)219 板厚(mm)t=0.8
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型 寸法H(mm)33
1セット(10個)
429 税込472
3日以内出荷

レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質硬質塩化ビニール マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
489 税込538
3日以内出荷

1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング