空調・電設資材 :「アウトレットボックスAタイプP付」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります