空調・電設資材 :「アルミ枠 ドア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光演出が必要な空間のダウンライトに フェーダ追従性が向上 美しいフェードイン・フェードアウト 光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
質量(kg)1.3 タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.3 首振角度(°)45 機能配光調整:14°~34° ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)0~100 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光演出が必要な空間のダウンライトに フェーダ追従性が向上 美しいフェードイン・フェードアウト 光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
質量(kg)1.3 タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.3 首振角度(°)45 機能配光調整:14°~34° 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)54.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)95(美光色) 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1590 調光率(%)0~100 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります