空調・電設資材 :「シーラ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト
幅(mm)Φ500
カバーアクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.4
高さ(mm)122
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命40000時間
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
入数1台
調光方式リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□500
質量(kg)1.9
取付天井直付型、カチットF
高さ(mm)131
タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し
電圧(V)100
スイッチ全灯→普段→常夜灯
光源LED(内蔵)
色温度(K)6200
光源色昼光色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□500
質量(kg)1.9
取付天井直付型、カチットF
高さ(mm)131
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83
電球の種類LED(内蔵)
調光の可否○
LED交換不可
調色の可否○
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質パンル:アクリルパネル 透明
質量(kg)4.2
取付天井直付型
高さ(mm)85
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
色温度(K)6500
幅(Φmm)600
材質(カバー)プラスチックカバー 乳白
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
デザインCasual/Stylish Modern
グリーン購入法適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
グリーン購入法適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
幅(Φmm)502
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインStylish Modern
グリーン購入法適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.2
取付天井直付型
高さ(mm)109
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)450
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)117.2
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
付属品単4電池×2本同梱
長さ(mm)120
幅(mm)60
色白
高さ(mm)15
備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9
周波数(Hz)50
消費電力(W)12
回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115
騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26
風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7
風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380
RoHS指令(10物質対応)対応
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50
消費電力(W)5
回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115
騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23
風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4
風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
客間にも、茶室にも。
洗礼された数寄屋フォルム。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)Φ556
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)233
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:373~783
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
材質(枠)プラスチック
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□427
質量(kg)3.5
取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
スイッチ普段←→常夜灯
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
入力電流(A)(100V時)0.43
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)【器具】4180
演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83
電球の種類LED(内蔵)
埋込高(mm)100
調光の可否○
適用畳数~8畳
LED交換不可
調色の可否○
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□427
質量(kg)3.5
取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)100
消費電力(W)40.6
スイッチ全灯→普段→常夜灯
光源LED(内蔵)
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.42
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)【器具】4180
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)100
調光の可否○
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
和の建築様式「書院」に則ったデザイン。
側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□574
質量(kg)4.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)142
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:352、517、682
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。
リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面和紙調不織布張り
幅(mm)□484
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)163
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:303~713
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
「数寄屋」の侘びが漂うあかり。
吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□520
質量(kg)3.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)136
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:347、512、677
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。
古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付)
質量(kg)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)32
直径(Φcm)50.6
高さ(cm)10.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付)
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
消費電力(W)41.3
直径(Φcm)50.6
高さ(cm)10.8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱
適合床面積~23畳
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
換気機能(排気)付。風圧式シャッター付。ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱
適合床面積~23畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。