空調・電設資材 :「シーリング・ローゼット・天井用配線器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
材質鋼板
タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3
材質鋼板
1個
¥399
税込¥439
欠品中
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。