一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)120
LEDΦ600埋込丸型乳白パネルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)67器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応灯数2演色指数(Ra)83調光の可否○
天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
幅(mm)□720質量(kg)9.1取付天井直付型・天井埋込型高さ(mm)50備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242消費電力(W)105構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当グリーン購入法適合別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502埋込穴(Φmm)□690枠鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可
LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)種別天井直付型・天井埋込型材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)9.1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)105光源LED安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra83
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可(出力固定型)
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)350調光の可否不可(出力固定型)
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □450 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)450調光の可否不可(出力固定型)
LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨Panasonic(パナソニック)予約販売
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせRa84壁面(縦向き・横向き)取付専用天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100
LED□640埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)予約販売
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)天井埋込型、プリズムパネルRa83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502水平天井埋込専用セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)660寸法(mm)埋込穴角:□639質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38光源LED(昼白色)色温度5000K安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)120
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×
LED□640埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)天井埋込型、プリズムパネルRa83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502水平天井埋込専用セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)660寸法(mm)埋込穴角:□639質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38光源LED(白色)色温度4000K安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)120
LDL40X1ウォールライト防湿防雨Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせRa80壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108
LDL20X1ウォールライト防湿防雨Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせRa84壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)130質量(kg)2.1高さ(mm)655電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:740RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)107
LDL40X1ウォール防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせRa80壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108
防爆型LED照明器具(スクエア)直付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
防爆型LED スクエア 直付用灯具のみPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5530色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37313KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)4940色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37312KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)5010色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)5010色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)1970色温度(K)3000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115.8光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2030色温度(K)3500安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK17311KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2080色温度(K)4000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2200色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK47413KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7600色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7840色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)130.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【点灯部】NNFK47411KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)8050色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【点灯部】NNFK47410KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)8490色温度(K)5000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【点灯部】NNFK47313ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6450色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~