吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形
極数4
電源(V)単相100V
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
寸法H(mm)150
寸法A(mm)1030
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)930
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.7
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)8.2
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様ハイパーファン、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
適合パイプ径(Φmm)75
仕様排気
質量(kg)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付、多室用低騒音型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター1個付
遮へい板2枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.8
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター2個付
遮へい板1枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)6.0
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
ドレン抜き方向を回転可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
寸法G(mm)6
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
寸法G(mm)6
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)単相100V
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。