空調・電設資材 :「ネジ 水漏れ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)0.45
寸法L(mm)107
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
呼びG36
止ねじ4本
寸法d(Φmm)42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)1.9
タイプ防水パッキン付
寸法L(mm)156
寸法d(mm)115.8
呼びG104
本数止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
欠品中
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2
種類防水コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2.3
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)1.2
色シルバー
種類防水コンセント用ベース付
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)
コンセント別売り
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
色(外層ポリエチレン)ブラック
適合規格(PS)E
均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。
こだわりの品質設計
電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています
落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保
脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
色ブラック
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
色クリームグレイ
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランスランプ別売(E26)
電圧(V)100
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能IP23 防湿
取付方式直付形
固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。