羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
ドレン抜き方向を回転可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。
パイルサイレンサー搭載
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。
パイルサイレンサー搭載
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118
換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.17
有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137
換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」
4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します)
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所居間
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:10、60Hz:11.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」
4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します)
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所居間
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.9
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所居間
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87
騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5
質量(kg)2.8(本体のみ)
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54
騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18
質量(kg)2.8(本体のみ)
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.7(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:92/54、60Hz:92/51
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。