1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
入力電流(A)0.08
幅(mm)Φ160(セード部)
高さ(mm)1700
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED小形電球タイプ4.3W1灯
色温度(K)2700
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
質量(kg)4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
幅(mm)Φ200
質量(kg)1
高さ(mm)196
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
光源寿命4000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.08
光束(Lm)490
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)230
質量(kg)6.8(本体・表示板)
高さ(mm)372
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)65
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)362
1台
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
ビルトインタイプの標準型インナーコンセント・標準型インナーブレーカをタイルカーペットに取り付ける場合、1台につきフロアパネル開口部の短辺方向に2枚貼ります。
適合タイルカーペット用
材質ゴム製
厚さt(mm)2
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
適合(フロア)コクヨ(株)製Dタイプ・カレットフロア
タイプDタイプ
穴径(Φmm)81
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合(フロア)ニチアス(株)製M300タイプ
タイプCタイプ
穴径(Φmm)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合(フロア)日東紡績(株)製DDF-A、DDF-BNタイプ
タイプEタイプ
穴径(Φmm)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。