空調・電設資材 :「プレート取付枠」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28008WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:96mm●LED●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 色温度(K)3000 光束(Lm)585 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります