空調・電設資材 :「ボックスコネクタ―」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ薄鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)27 呼び10-15 寸法D(mm)20 寸法l(mm)11 おねじ外径(mm)15.9 適合電線管-
1個
189 税込208
3日以内出荷

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用 寸法D(mm)114.3
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV 防水パッキン(コネクタ)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付 寸法t(mm)1
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシング
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります