高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22
設置場所居間
消費電力(W/m)50Hz:015、60Hz:0.16
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118
換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87
騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5
質量(kg)2.8(本体のみ)
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。