定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.1
高さ(mm)109
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.7
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)200
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-001
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)200
質量(kg)1.4
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)200
質量(kg)1.4
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.5
色温度(K)5000
保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.6
色温度(K)5000
保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)
仕様充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.6
色温度(K)5000
保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。