空調・電設資材 :「中継型」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K 幅(mm)Φ115 電圧(V)100~242 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番エリアカットシール:FK087008 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)104
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)□105 高さ(mm)84 電圧(V)100 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番エリアカットシール:FK087008 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092) 幅(mm)Φ134 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

幅(mm)40 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
29日以内出荷

幅(mm)40 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります