空調・電設資材 :「信号線」の検索結果

関連キーワード
1,793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)調光信号コネクタ線
電線太さ(mm2)ビニル電線:0.5(青&白) コネクタナイロン66(白)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴) 幅(mm)15 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□640埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)660 寸法(mm)埋込穴角:□639 質量(kg)10.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 光源LED(昼白色) 色温度5000K 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:5000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込高(mm)120
1台
32,980 税込36,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)132.1 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□640埋込プリズムパネル白色
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)660 寸法(mm)埋込穴角:□639 質量(kg)10.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 光源LED(白色) 色温度4000K 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)122.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:4650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込高(mm)120
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)129.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13475 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面ガード付拡散50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形ガード拡散パネル50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:12650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ 幅(mm)Φ115 タイプマルチマネージャーExタイプ シリーズWiLIA無線調光シリーズ 出力無線信号(WiLIA920MHz帯) 定格電圧(V)AC100~242 センサー明るさセンサ 信号入力LSCL信号×1 接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)99
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.6 取付天井直付型 高さ(mm)53 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.7 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 取付天井直付型 高さ(mm)120 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否調光対応 遮光(°)横方向24
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.7 取付天井直付型 高さ(mm)90 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 器具・セットセット品 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 灯数1 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井埋込専用 埋込高(mm)132 調光の可否
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)120
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 質量(kg)7.9 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)125
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□650 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様天井直付専用 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(パネル)アクリル(乳白) 質量(kg)8.3 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)90 質量(kg)2.6 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28318W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:940lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:134.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング