空調・電設資材 :「取り付けライト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用 質量(kg)1.0 ブラック(ブラックつや消し仕上げ) タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%) 電圧(V)100 消費電力(W)14 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)68 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 配光角度(°)39 光色温白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)953 調光の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
52,980 税込58,278
31日以内出荷

高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用 質量(kg)1.0 タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%) 電圧(V)100 消費電力(W)20 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 明るさJ12V75形(50W)器具相当 演色指数(Ra)95 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります